Llave de torsión de pandeo LBF.IN 3/8″ 050690

N.º do artigo: 2293498
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2293498
EAN/GTIN 0611702896138
Número do fabricante 2293498

Descrição

Descrição:

Precisión y coherencia. Se garantiza un mejor control del proceso al reducir el riesgo de apriete insuficiente o excesivo, gracias a la exclusiva balanza calibrada Breaking Technology
. Una escala visible de estilo micrométrico permite al usuario ajustar la herramienta rápida y fácilmente a su configuración de par deseada, lo que permite aplicar una gama de diferentes ajustes de par
Larga vida útil de la herramienta. Diseño y construcción de alta calidad y durabilidad, minimiza los costes de sustitución y de inactividad
Control de procesos. Reduce la probabilidad de garantía y retrabajo asegurando el control del proceso a través de una aplicación de par precisa y repetible
Eficiencia en la producción. Mayor comodidad y productividad del operador, gracias al diseño ergonómico, que incluye materiales ligeros y empuñadura de plástico moldeado
Versatilidad. Herramientas versátiles ideales para aplicaciones de mantenimiento y reparación en las que se puede aplicar una gama de pares de forma rápida y fácil a una variedad de sujetadores y conectores
¼'', 3/8'' o ½'' cabezas de carraca intercambiables vienen como estándar
Disponible en versiones N.m, lbf.in o lbf.ft
La herramienta puede mantenerse precisa y actualizada con nuestro servicio de calibración.

Característica:

  • Tipo de accionamiento: Extremo de accionamiento
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 3/8″
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Mecanismo de desbloqueo: Liberación longitudinal
  • Par (mín.) [lbf pulg.]: 440 lbf in
  • Par (máx.) [lbf pulg.]: 120 lbf in
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Montaje en serie
    • Fabricación
    • Control de calidad
    • Reparación y revisión
    • Mantenimiento y reparación
    • Departamentos de pruebas y ensayos
  • Longitud total [mm]: 365 mm
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Graduación de la escala [lbf in]: 2 lbf in
  • Tipo de escala: Mono
  • Grupos objetivo:
    • Automoción
    • Industria
    • Mecánica fina
    • Militar
    • Maquinaria
    • Servicio

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta