BDMT 170408 ER-N3 ST1400

N.º do artigo: 227672 ST1400
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
230 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível BDMT 170408 ER-N3
Tipo ST1400
Raio do canto 0,8 mm
Tipo PR1825
Óleo de corte MD
Avanço fz por dente 0,09 − 0,16 mm
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 227672 ST1400
EAN/GTIN 4960664028085

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
180
Aço < 750 N/mm²
P
180
Aço < 900 N/mm²
P
180
Aço < 1100 N/mm²
P
140
Aço < 1400 N/mm²
P
140
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Nota:

As fresas são equipadas com o mesmo número de pastilhas reversíveis das formas N3 e N4. Ter em atenção as instruções de atribuição no suporte.
Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta