Fresa de canto 90° MEC11T 20/3L

N.º do artigo: 227305 20/3L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 20 mm
Número de arestas de corte Z 3
Modelo da haste Haste Weldon
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto
Refrigeração interior sim
‌profundidade máxima de corte ap máx 10 mm
Projeção L1 26 mm
Comprimento total Ltot. 68 mm
⌀ da haste Ds h6 16 mm
⌀ D3 14 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 34 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 38 mm
Ângulo de ramping αmáx. 0,88 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 13 mm
Pastilha de corte reversível adequada BD.. 11T3
Parafuso para pastilha reversível 229708 (T8; 1,2 Nm)
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 227305 20/3L
EAN/GTIN 4960664406531
Número do fabricante THN63166

Descrição

Descripción:

Tipo de fresa MEC11T com maior estabilidade devido ao menor número de arestas de corte do que MECX. Como tal, é possível um maior avanço por dente.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta