3 MACHOS DE ROSCAR M8X125 EB-INT-FIN

N.º do artigo: 227.8X125T3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 227.8X125T3
EAN/GTIN 3148511533253
Número do fabricante 227.8X125T3
Número L L60130 5958

Descrição

Descripción:

  • Espesor de los productos: HSS

Característica:

  • d1 [mm]: 8
  • d2 [mm]: 6,30
  • L [mm]: 72
  • L1 [mm]: 1,25
  • Contenido: x 3
  • [g]: 85

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta