{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | SPMT 1806 EDER-NB3 | |
Tipo | ST1400 | |
Raio do canto | 1,2 mm | |
Tipo | PR1835 | |
Óleo de corte | MD | |
Avanço fz por dente | 0,06 - 0,25 mm | |
Utilização | Estándar | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Espessura da placa E | 6,35 mm | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para fresar |
Número do artigo | 224013 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4960664030095 |