JUEGO 50 BROCAS TALLADAS

N.º do artigo: 222A.TJ50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 222A.TJ50
EAN/GTIN 3148516414496
Número do fabricante 222A.TJ50
Número L L60130 5942

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Para acero hasta 800 MPA, acero inoxidable, fundición gris, aleaciones de aluminio

Característica:

  • d máx. [mm]: 1 - 5,9
  • Contenido: 50
  • Dimensiones [mm]: 135 x 120 x 35
  • [kg]: 0,760

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta