Discos de desbaste 2in1 para acero y acero inoxidable 230 x 8

N.º do artigo: 222870
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 222870
EAN/GTIN 9003172228709
Número do fabricante 222870
Número L L50140 1563

Descrição

Descripción:

El Basic 2in1 muela de desbaste para el lijadora angular es ideal para trabajos de molienda rápidos y cómodos. Lo que hace que este muela de desbaste sea tan único es el borde biselado y definido de ″inicio comfort″ de la herramienta. Esto permite al usuario un comienzo agradable con el rectificado y aumenta la comodidad de trabajo muchas veces. Este disco se puede utilizar universalmente para el pulido de la superficie y del borde en diversas calidades del acero y del acero inoxidable y no debe faltar en ningún caja de herramientas.

Característica:

  • Forma: 27 DISCO BOMBEADO
  • Tamaño del grano: 30
  • Vs /max: 72 m/s..
  • Idoneidad material: acero fino, acero
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: A 30 Q- BF
  • Dimensión (D x U x H): 230 x 8 x 22,23 mm
  • Diámetro: 230 mm
  • Grosor: 8 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Trabajo rápido y cómodo sin mucho esfuerzo
  • Aplicación universal
  • comfort start asegura un comienzo agradable de la rectificado y aumenta la comodidad de trabajo

Aplicación:

  • Para el pulido de la superficie y del borde en diversas calidades del acero y del acero inoxidable, especialmente en la construcción de la tubería y rectificado extensivo

Recomendación:

  • 4 y 4,3 mm de espesor para rectificado grande
  • 6 mm de espesor para molienda rugosa
  • 8 mm de espesor para desbaste de molienda con vida útil adicional

Características especiales:
  • Trabajo rápido y cómodo
  • Aplicación universal
  • ″comfort start″ para un comienzo agradable

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta