PNMU 1205 ANER-GH, PR1525, Tipo: ST1400

N.º do artigo: 222807 ST1400
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
559 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível PNMU 1205 ANER-GH
Tipo ST1400
Tipo PR1525
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,2 − 0,65 mm
Número de trocas/cortes 10
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 222807 ST1400
EAN/GTIN 4960664671205
Número do fabricante TLB05052

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
200
Aço < 750 N/mm²
P
180
Aço < 900 N/mm²
P
180
Aço < 1100 N/mm²
P
140
Aço < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


PNMU 1205 ANER-GH, PR1525, Tipo: ST1400

PNMU 1205 ANER-GH, PR1525, Tipo: ST1400

sob pedido
Em stock
559 peças em stock
22,58 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 517 peças em stock
a partir de 1  Peças
16,87 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
14,05 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
816 peças em stock
a partir de 1  Peças
14,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
11,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 10 5 5
Código ISO da pastilha de corte reversível PNMU 1205 ANER-GH POMX 10T5ZEER M POMX 0704ZEER M
Óleo de corte HM HM HM
Tipo PR1525 HB9540 HB9540
Tipo ST1400 ST1400 ST1400
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar Pastilha de corte reversível para fresar Pastilha de corte reversível para fresar

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta