X.LT..ER-D41, SC6525, Tamanho da pastilha reversível: 06mm

N.º do artigo: 221927 06
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    16,77 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    13,97 € / Peça
sob pedido
Em stock
208 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da pastilha reversível Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível XPLT060308-ER-D41
Tamanho da pastilha reversível 06
Tipo ST1400
Raio do canto 0,8 mm
Tipo SC6525
Óleo de corte HM
Raio de programação com ap máx. 1,37 mm
Avanço fz por dente 0,2 mm - 2,5 mm
Número de trocas/cortes 4
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 221927 06
EAN/GTIN 2050002058613
Número do fabricante 5655265

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
340
Aço < 750 N/mm²
P
260
Aço < 900 N/mm²
P
210
Aço < 1100 N/mm²
P
180
Aço < 1400 N/mm²
P
155
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Pastilhas de corte reversíveis particularmente grossas com chanfro Wiper retificado.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta