XDLW...SR-D 12

N.º do artigo: 221923 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    30,12 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    25,11 € / Peça
sob pedido
Em stock
20 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da pastilha reversível Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível XDLW120508-SR-D
Tamanho da pastilha reversível 12
Tipo ST900
Raio do canto 0,8 mm
Tipo X500
Óleo de corte MD
Raio de programação com ap máx. 2,5 mm
Avanço fz por dente 0,3 mm - 2,5 mm
Número de trocas/cortes 4
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 221923 12
EAN/GTIN 4059782505896
Número do fabricante 5655109

Tabela de aplicação

Aço < 750 N/mm²
P
230
Aço < 900 N/mm²
P
180
Aço < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Pastilhas de corte reversíveis particularmente grossas com chanfro Wiper retificado.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta