Calzetines de lana 40-44

N.º do artigo: 22111716940040-44
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor grau
Tamanho de confeção PT 40-44
Tipo de produto Calcetines

Números de identificação e classificações

Número do artigo 22111716940040-44
EAN/GTIN 7330509293089
Número do fabricante 22111716940040-44
Número L L00980 5398

Descrição

Ejecución:


Material principal
80% lana, 18% poliamida, 2% elastano
Tejido de rizo de lana

Tacón
Tejido elástico en el cuerpo

Descripción:

  • Un calcetín grueso y muy cálido en rizo completo con lana
  • Con punto elástico en la caña

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta