ZDET 16M560 FR-721, GH1, Tipo: ALU

N.º do artigo: 220832 ALU
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    34,84 € / Peça
  • a partir de 5 Peça
    29,04 € / Peça
sob pedido
Em stock
53 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível ZDET 16M560 FR-721
Tipo ALUMÍNIO
Tipo GH1
Óleo de corte HM
fz para desbaste até ap máx. 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
fz para semiacabamento até ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
fz para acabamento até ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
Espessura da placa S 5 mm
Número de trocas/cortes 2
Raio do canto 6 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 220832 ALU
EAN/GTIN 4059782504707
Número do fabricante 5659914

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
1640
Alumínio (apara curta)
N
1370
Alumínio > 10% Si
N
1095
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Recomendación:

Ao substituir as pastilhas reversíveis, substituir também os parafusos. Os parafusos sobresselentes são fornecidos com as pastilhas reversíveis.

Nota:

fz para ae = 0,3×D.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


ZDET 16M560 FR-721, GH1, Tipo: ALU

ZDET 16M560 FR-721, GH1, Tipo: ALU

sob pedido
Em stock
53 peças em stock
a partir de 1  Peças
34,84 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
29,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
593 peças em stock
a partir de 1  Peças
45,21 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
37,67 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
582 peças em stock
a partir de 1  Peças
46,22 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
38,52 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
579 peças em stock
a partir de 1  Peças
46,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
38,78 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
578 peças em stock
a partir de 1  Peças
48,56 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
40,47 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 2 1 1 1 1
Código ISO da pastilha de corte reversível ZDET 16M560 FR-721
Óleo de corte HM MD MD MD MD
Tipo ALUMÍNIO Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio
fz para acabamento até ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
fz para semiacabamento até ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar Plaquita de corte para fresar Plaquita de corte para fresar Plaquita de corte para fresar Plaquita de corte para fresar

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta