{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 40 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto | |
Refrigeração interior | sim | |
profundidade máxima de corte ap máx | 16 mm | |
Comprimento total Ltot. | 45 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 16 mm | |
⌀ D3 | 24 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 64 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 78 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 4 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 4,69 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 30,5 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | ZD.. 16M5 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 220803 40/3 | |
EAN/GTIN | 2050002058255 | |
Número do fabricante | 5673490 | |
Manufacturer | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |