{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Interface DUO-LOCK | DL10 | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Refrigeração interior | sim | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Comprimento total L | 62,5 mm | |
L2 | 6 mm | |
binário recomendado | 20 Nm | |
Tipo de produto | Alojamento para fresa de rosca |
Número do artigo | 220380 DL10 | |
EAN/GTIN | 4034221129567 | |
Número do fabricante | 75.160.DL10.82 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Extensão Heavy Duty com Cool Jet DUO-LOCK, aço SAFE-LOCK DL10
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
322,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
90,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D2 | 9,6 mm | 13 mm |
Alojamento | ⌀ d = 16 mm | |
Comprimento total L | 62,5 mm | 88 mm |
Refrigeração interior | sim | sim |
L2 | 6 mm | 6 mm |
⌀ da haste d | 16 mm | |
Tipo de produto | Alojamento para fresa de rosca | Alojamento para fresa de rosca |