Descrição:
1/4″, 3/8″, 1/2″ cabeza de hongo cuadrada. 3/4″ con cuadradillo pasante
Para aprietes controlados a derecha e izquierda
Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
Máxima precisión, desviación máxima de +/- 3 %
Sistema ergonómico para el ajuste de la torsión
Escala doble N·m y lbf-ft
Certificado según DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
Característica:
- Distancia alojamiento - centro cuadrado: 17,5 mm
- Tipo de accionamiento: Cabeza de seta
- accionamiento cuadrado [métrico]: 6,3 mm
- Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/4″
- Número de dientes: 36
- Sentido de apriete: Izquierda y derecha
- Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
- Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 0,75 lbf ft - 3,7 lbf ft
- Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 1 Nm - 5 Nm
- Campo de aplicación:
- Anchura total [mm]: 35 mm
- Altura total [mm]: 35 mm
- Longitud total [mm]: 222 mm
- Longitud de calibración [mm]: 146 mm
- Anchura del cabezal 1 [mm]: 35,0 mm
- Altura del cabezal 1 [mm]: 25,3 mm
- Vernier Nm: 0,025 Nm
- Precisión: +/- 6 %
- Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Ángulo de giro hacia atrás: 10 °
- División de escala [lbf ft]: 25 lbf ft
- División de escala [Nm]: 25 Nm
- Tipo de escala: Doble
- Aislamiento 1000 V: no
- Ajuste fijo: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no
- Grupos objetivo:
- Automóvil
- Industrial
- Construcción y comercial
- Consumidor
- Energía
- Maquinaria
- Taller
- Servicios
- Agricultura
- Petróleo y gas
- Utilidad