{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | SPMT 09T308 | |
Tipo | UNI | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | HB7035 | |
Óleo de corte | MD | |
Avanço fz por dente | 0,11 mm | |
Espessura do tampo | 3,97 mm | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Revestimento | PVD | |
Espessura da placa E | 3,97 mm | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para fresar |
Número do artigo | 218341 UNI | |
EAN/GTIN | 4062406727635 | |
Número do fabricante | 218341 UNI |