{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Passo de rosca | 5 mm | |
Tipo | HB7720 | |
Óleo de corte | HM | |
Tipo de rosca | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Geometria da placa | Perfil inteiro | |
Aplicação | Interior | |
⌀ exterior D | 26 mm | |
Profundidade t | 2,887 mm | |
para rosca ≥ | M48×5 | |
Tipo | P26 | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Número de sulcos de aparas | 6 | |
Sentido de corte | direita e esquerda | |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresagem circular |
Número do artigo | 217285 5 | |
EAN/GTIN | 4045197445469 | |
Número do fabricante | 217285 5 |