Pastilha de fresagem 60°, HB7720, Passo: 4mm

N.º do artigo: 217285 4
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    92,12 € / Peça
  • a partir de 3 Peça
    76,77 € / Peça
sob pedido
Em stock
27 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Passo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Ângulo do flanco: 60
  • Sentido de corte: direita e esquerda

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Passo de rosca 4 mm
Tipo HB7720
Material de corte HM
Tipo de rosca M; M-LH; MF; MF-LH
Ângulo do flanco 60 grau
Geometria da placa Perfil inteiro
Aplicação Interior
⌀ exterior D 26 mm
Profundidade t 2,262 mm
para rosca ≥ M36×4
Tipo P26
Número de arestas de corte Z 6
Número de sulcos de aparas 6
Sentido de corte direita e esquerda
Tipo de produto Inserto de corte para fresagem circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 217285 4
EAN/GTIN 4045197216830
Número do fabricante 217285 4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
500
Alumínio (apara curta)
N
400
Alumínio > 10% Si
N
250
Aço < 500 N/mm²
P
250
Aço < 750 N/mm²
P
180
Aço < 900 N/mm²
P
120
Aço < 1100 N/mm²
P
120
Aço < 1400 N/mm²
P
100
Aço < 55 HRC
H
60
Aço < 60 HRC
H
45
Aço < 65 HRC
H
35
Aço < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Nota:

No caso de pastilhas de corte de rosca com um perfil corrigido, não é necessário corrigir o diâmetro a programar. Como tal, estas pastilhas só podem ser usadas para as roscas indicadas.
Ao usar a fresa circular n.º 217252 tam. 18L e 18XL, a placa de perfil parcial n.º 217281 tam. 1–4 só pode ser usada até ao passo 3,0.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta