Carro abierto para transporte de cajas

N.º do artigo: 2166
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Carro de transporte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2166
EAN/GTIN 4017976021669
Número do fabricante 2166
Número L L90080 919

Descrição

Versão:

ensamblado

Descrição:

De acero angular, soldado, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Con plataforma de madera cubierta con goma ranurada, 4 ruedas giratorias, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas ranurados. 2 piezas con frenos, según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 400
Longitud de la superficie útil (mm): 500
Ancho de la superficie útil (mm): 500
Altura del área de carga (mm): 201
Longitud total (mm): 500
Ancho total (mm): 500
Altura total (mm): 201
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta