Pistola aspiradora de alto rendimiento

N.º do artigo: 2162-4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Jeringa de aspiración y llenado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2162-4
EAN/GTIN 4000896174850
Número do fabricante 2162-4
Número L L60140 3123

Descrição

Descrição:

  • Volumen de llenado: 500 ml
  • Diámetro interior de la manguera: 9,5 mm
  • Diámetro exterior de la manguera: 12,5 mm
  • Juntas NBR
  • Para aceites de motor con una viscosidad desde 30 hasta 68
  • Adecuada para líquidos no ácidos (erosivos)
  • Retrosucción fácil del material sobrante
  • Manguera de salida de plástico flexible
  • Material de la carcasa: acero, galvanizado
  • Peso neto (kg): 0.85 kg
  • Volumen de llenado: 0.5 l

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta