Fresa de canto 90° 50/5

N.º do artigo: 215717 50/5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
34 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Escuadrado
  • Divisão das lâminas: desigual

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 50 mm
Número de arestas de corte Z 5
Modelo da haste con perforación
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Escuadrado
Divisão das lâminas desigual
Comprimento total Ltot. 40 mm
⌀ do orifício de alojamento 22 mm
Pastilha de corte reversível adequada AP.. 16..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219812 (15IP; 5,0 Nm)
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215717 50/5
EAN/GTIN 4062406394981
Número do fabricante 215717 50/5

Descrição

Ejecución:

Fresa de canto com passo irregular para um funcionamento suave.
Sem refrigeração interna.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,0 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta