APHT 133504 FR ALU

N.º do artigo: 215315 ALU
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
136 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Softcut®
Código ISO da pastilha de corte reversível APHT 133504 FR
Tipo ALU
Raio do canto 0,4 mm
Tipo PKD
Óleo de corte PKD
Avanço fz por dente 0,2 mm
Revestimento con revestimiento
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215315 ALU
EAN/GTIN 4062406358099
Número do fabricante 215315 ALU

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
1500
Alumínio (apara curta)
N
1500
Alumínio > 10% Si
N
1000
seco
 

Descrição

Ejecución:

Pastilha reversível de fresagem PCD com uma aresta de corte.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,25×D/ap = 4 mm, ap máx = 6 mm.
ap máx = 3,5 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta