{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | XNEX 040308 | |
Tipo | ST900 | |
Tipo | HB7525 | |
Óleo de corte | MD | |
profundidade máxima de corte ap máx. | 2 mm | |
Avanço fz por dente | 0,12 mm | |
Espessura da placa S | 3.18 mm | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para fresar |
Número do artigo | 215195 ST900 | |
EAN/GTIN | 4062406569914 | |
Número do fabricante | 215195 ST900 |