{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | Haste Weldon | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Projeção L1 | 31 mm | |
Comprimento total Ltot. | 105 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SOMT 09T304 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 215045 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197221674 | |
Número do fabricante | 215045 25/2 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa plana/canto 90° 25/2
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
247,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
165,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
168,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Projeção L1 | 31 mm | 44 mm | 44 mm |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto | Fresagem de canto; Fresagem circular; Aceleração | Fresagem de canto |
Comprimento total Ltot. | 105 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ das lâminas DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |