SDHT 0903 AEEN GG

N.º do artigo: 214470 GG
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    11,33 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    9,44 € / Peça
sob pedido
Em stock
1 740 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SDHT 0903 AEEN
Tipo GG
Tipo HB7710
Material de corte HM
Avanço fz por dente 0,17 mm
Número de trocas/cortes 4
Espessura da placa E 3,18 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 214470 GG
EAN/GTIN 4045197319555
Número do fabricante 214470 GG
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

GG(G)
K
235
seco
 

Descrição

Versão:

  • Pastilhas reversíveis adequadas para velocidades de corte e avanços mais elevados.
  • Sinterizado com precisão e retificado para obter as melhores qualidades de superfície.
  • Estrutura de grão fino para alta durabilidade e resistência ao desgaste.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,5 ... 1×D/ap máx = 3 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta