SEKR 1203 AFTN ST900

N.º do artigo: 213923 ST900
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    11,23 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    9,35 € / Peça
sob pedido
Em stock
1 089 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SEKR 1203 AFTN
Tipo ST900
Tipo HB7525
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,19 mm
Número de trocas/cortes 4
Espessura da placa E 3,18 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 213923 ST900
EAN/GTIN 4045197553874
Número do fabricante 213923 ST900

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
260
Aço < 750 N/mm²
P
180
Aço < 900 N/mm²
P
150
Aço < 1100 N/mm²
P
140
Aço < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
110
GG(G)
K
120
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,5 ... 1×D/ap máx = 3,5 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta