SEEN 1203 AFTN ST500

N.º do artigo: 213900 ST500
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    9,96 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    8,30 € / Peça
sob pedido
Em stock
692 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SEEN1203-AFTN
Tipo ST500
Tipo CU7725
Óleo de corte Cermet
Avanço fz por dente 0,19 mm
Número de trocas/cortes 4
Espessura da placa E 3,18 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 213900 ST500
EAN/GTIN 4045197302700
Número do fabricante 213900 ST500

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
300
Aço < 750 N/mm²
P
250
Aço < 900 N/mm²
P
220
seco
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,5 ... 1×D/ap máx = 3,5 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta