POMX 10T5ZEER M, HB9525, Tipo: ST900

N.º do artigo: 213169 ST900
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    16,87 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    14,05 € / Peça
sob pedido
Em stock
1 263 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível POMX 10T5ZEER M
Tipo ST900
Tipo HB9525
Óleo de corte HM
Raio de programação com ap máx. 4,8 mm
Avanço fz por dente 1,1 mm
Número de trocas/cortes 5
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 213169 ST900
EAN/GTIN 4045197714183
Número do fabricante 213169 ST900

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
420
Aço < 750 N/mm²
P
400
Aço < 900 N/mm²
P
380
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Design de pastilha estável (espessura = 5,9 mm).
Geometria positiva de avanço elevado.
Comprimento da lâmina plana: 2 mm para superfícies de alta qualidade.
Particularmente económica graças às 5 arestas de corte.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,5 … 1×D/ap máx = 2,2 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta