Fresa de grande avanço GARANT Power Q Double 32/3

N.º do artigo: 213004 32/3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Aceleração; Punção
  • Estratégia de maquinagem: HPC
  • Refrigeração interior: sim
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Power Q
⌀ das lâminas DC 32 mm
Número de arestas de corte Z 3
Modelo da haste com rosca
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Aceleração; Punção
Estratégia de maquinagem HPC
Refrigeração interior sim
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 22 mm
Comprimento total Ltot. 47 mm
Rosca de alojamento M M16
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 54 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 62 mm
Fresas circulares de perfuração ap 1,2 mm
Ângulo de ramping αmáx. 1,76 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 19,55 mm
Pastilha de corte reversível adequada XOMU094812
Tipo de produto Fresa de cópia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 213004 32/3
EAN/GTIN 4062406266660
Número do fabricante 213004 32/3

Descrição

Ejecución:

Sistema de ferramentas com apoio de pastilhas reversíveis extremamente estável para um trabalho processualmente seguro. Geometrias das ferramentas que reduzem a força de corte contribuem substancialmente para a redução da carga no fuso principal.

Pieza de repuesto:

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis n.º 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,8 com lâmina n.º 674252 tam. 10IP.
Trabalhar sempre com refrigeração interna ao usar extensões.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de grande avanço GARANT Power Q Double  32/3

Fresa de grande avanço GARANT Power Q Double 32/3

sob pedido
Em stock
6 peças em stock
252,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
49 peças em stock
267,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
220,22 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Aceleração; Punção Fresado circular; Ramping; Plunging Fresagem circular; Aceleração; Punção
Comprimento total Ltot. 47 mm 42 mm 47 mm
Refrigeração interior sim sim
Pastilha de corte reversível adequada XOMU094812 XD.. 09T308 XDM.090416
Estratégia de maquinagem HPC HPC HPC
⌀ D3 22 mm 16 mm 20 mm
Ângulo de ramping αmáx. 1,76 grau 1,11 grau 1,97 grau

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta