{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Q | |
⌀ das lâminas DC | 40 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | Haste Weldon | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Projeção L1 | 50 mm | |
Comprimento total Ltot. | 110 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 32 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 70 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 78 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1,2 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,25 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 27,55 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XOMU094812 | |
Ângulo de ajuste κ | 15 grau | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 213000 40/4 | |
EAN/GTIN | 4062406266370 | |
Número do fabricante | 213000 40/4 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de grande avanço GARANT Power Q Double 40/4
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
341,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
307,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
327,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Comprimento total Ltot. | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Refrigeração interior | sim | sim | sim |
Pastilha de corte reversível adequada | XOMU094812 | POMX 0704.. | XDM.090416 |
⌀ da haste Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
⌀ D3 | 30 mm | 25,6 mm | 28 mm |
Tipo de produto | Fresa de cópia | Fresa de cópia | Fresa de cópia |