{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | XDLT 09T308 ER | |
Tipo | ALUMÍNIO | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | HU7810 | |
Óleo de corte | HM | |
Raio de programação com ap máx. | 1,99 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx. | 1,15 mm | |
Avanço fz por dente | 0,79 mm | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
Número do artigo | 212943 ALU | |
EAN/GTIN | 4045197581600 | |
Número do fabricante | 212943 ALU |