XDMT090416ZDER TI

N.º do artigo: 212881 TI
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    15,65 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    13,04 € / Peça
sob pedido
Em stock
582 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível XDMT090416ZDER
Tipo Ti
Tipo HB4430
Óleo de corte MD
profundidade de corte recomendada ap máx. 0,7 mm
profundidade máxima de corte ap máx. 1,5 mm
Raio de programação com ap máx. 3 mm
Avanço fz por dente 0,6 mm
Espessura da placa S 4,76 mm
Número de trocas/cortes 3
Raio do canto 1,6 mm
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212881 TI
EAN/GTIN 4045197943156
Número do fabricante 212881 TI

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
máximo a molhado
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,5...1×D/ap máx

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta