XOMT060310ZZSR ST900

N.º do artigo: 212819 ST900
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    13,66 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    11,39 € / Peça
sob pedido
Em stock
781 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível XOMT060310ZZSR
Tipo ST900
Tipo HB4020
Óleo de corte MD
profundidade de corte recomendada ap máx. 1 mm
profundidade máxima de corte ap máx. 1 mm
Raio de programação com ap máx. 2 mm
Avanço fz por dente 0,8 mm
Espessura da placa S 3:18 mm
Número de trocas/cortes 3
Raio do canto 1 mm
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212819 ST900
EAN/GTIN 4045197942555
Número do fabricante 212819 ST900

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
330
Aço < 750 N/mm²
P
280
Aço < 900 N/mm²
P
240
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,5...1×D/ap máx

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta