Pastilhas reversível de fresagem ⌀ 16 mm HART

N.º do artigo: 212660 HART
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    55,27 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    46,06 € / Peça
sob pedido
Em stock
635 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HB7705
Óleo de corte MD
Avanço fz em alumínio de apara curta 0,25 mm
Avanço fz em aço < 1400 N/mm2 0,28 mm
Avanço fz em aço < 60 HRC 0,2 mm
Avanço fz em titânio > 850 N/mm2 0,25 mm
Número de trocas/cortes 1
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212660 HART
EAN/GTIN 4045197712431
Número do fabricante 212660 HART

Tabela de aplicação

Aço < 50 HRC
H
280
Aço < 55 HRC
H
260
Aço < 60 HRC
H
200
Aço < 65 HRC
H
160
Aço < 67 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Óleo
 
máximo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Para obter os valores de referência de aplicação detalhados, consulte o manual de maquinagem GARANT n.º 110020.
  • Precisão de raio, concentricidade e troca: ±0,015 mm.

Aplicación:

Placas de esferas com raio total para utilização geral na construção de matrizes e moldes.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta