RDHT 1604 MOFN positivo, HU7710, Tipo: ALU

N.º do artigo: 212288 ALU
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    11,17 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    9,31 € / Peça
sob pedido
Em stock
436 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível RDHT 1604 MOFN
Tipo ALUMÍNIO
Tipo HU7710
Material de corte HM
Avanço fz por dente 0,4 mm
Número de trocas/cortes 1
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 212288 ALU
EAN/GTIN 4045197359582
Número do fabricante 212288 ALU
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
400
Alumínio (apara curta)
N
300
Alumínio > 10% Si
N
300
Grafite, GFK, CFK
N
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Todas as pastilhas de corte reversíveis são adequadas para utilização com suportes de 0° negativos, bem como suportes de 7° positivos.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D/apmáx = 3,5 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta