Fresa de cópia e plana indexada 20/2

N.º do artigo: 212006 20/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
62 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Fresa adequada para forma de placa: redondo
  • Aplicação de fresagem: Ramping; Ramping
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sí
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 20 mm
Número de arestas de corte Z 2
Modelo da haste con rosca
Fresa adequada para forma de placa redondo
Aplicação de fresagem Ramping; Ramping
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 17,7 mm
⌀ D3 10 mm
Comprimento total Ltot. 30 mm
Rosca de alojamento M M10
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 30 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 38 mm
Fresas circulares de perfuração ap 0,7 mm
Ângulo de ramping αmáx. 5,37 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 7,45 mm
Pastilha de corte reversível adequada RPK.10T3M0T
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212006 20/2
EAN/GTIN 4062406576493
Número do fabricante 212006 20/2

Descrição

Versão:

Fresa plana e de cópia da mais recente geração. As placas reversíveis redondas indexadas proporcionam condições estáveis e protegem a pastilha contra rotação indesejada durante a utilização. O bloqueio de formato otimizado entre a pastilha de corte reversível e o assento da pastilha garante a máxima segurança processual.

Nota:

ap máx = 5,0 mm.
Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 com lâmina n.º 674252 tam. 9IP.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de cópia e plana indexada  20/2

Fresa de cópia e plana indexada 20/2

sob pedido
Em stock
62 peças em stock
155,19 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
46 peças em stock
146,52 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
202,88 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
146,52 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2 2
Rosca de alojamento M M10 M10 M10 M10
Aplicação de fresagem Ramping; Ramping Fresagem circular; Aceleração Fresagem circular; Aceleração; Punção Fresagem circular; Aceleração
Comprimento total Ltot. 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Pastilha de corte reversível adequada RPK.10T3M0T RD..1003 XD.. 070308 RD..1003
⌀ D3 10 mm 10 mm 7 mm 10 mm
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10) Fresa de cópia Fresa de cópia Fresa de cópia

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta