Cabeça de fresagem de desbaste / acabamento, chanfro de 45° 25

N.º do artigo: 210280 25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D h10 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Perfil de fresagem: NF
  • Número de arestas de corte Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série TopCut
⌀ das lâminas D 25 mm
Tipo HB730
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Perfil de fresagem NF
Número de arestas de corte Z 4
Ângulo espiral 45 grau
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear
Estratégia de maquinagem HPC
Refrigeração interior no
Tamanho do alojamento 24 mm
alojamento adequado GARANT TopCut
Comprimento da cabeça l 45 mm
Comprimento da lâmina L2 32 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,5 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 0,1 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,1 mm
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 210280 25
EAN/GTIN 4045197543127
Número do fabricante 210280 25

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
210
Aço < 750 N/mm²
P
170
Aço < 900 N/mm²
P
150
Aço < 1100 N/mm²
P
130
Aço < 1400 N/mm²
P
110
Aço < 55 HRC
H
50
Aço < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ap máx ≤ 0,5×D.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta