Ejecución:
desmontado
Descripción:
Acero tubular, estructura soldada, con recubrimiento de polvo, azul brillante RAL 5007. Panel derivado de madera, superficie de haya. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 400
Longitud de la superficie útil (mm): 850
Ancho de la superficie útil (mm): 500
Altura del área de carga (mm): 233
Longitud total (mm): 1030
Ancho total (mm): 505
Altura total (mm): 953
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3