{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | |
Número de dentes Z | 6 | |
Sentido de avanço | Horizontal e inclinado | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Medida S | 7 mm | |
Comprimento total L | 72 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Fresagem de chanfros | 45 grau | |
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | verde | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Tipo de produto | Desbarbador |
Número do artigo | 208164 10 | |
EAN/GTIN | 4045197537324 | |
Número do fabricante | 208164 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rebarbadora de MDI 90° 10
sob pedido
Em stock
628 peças em stock
52,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
608 peças em stock
51,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 423 peças em stock
31,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
130 peças em stock
51,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
561 peças em stock
31,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
191 peças em stock
52,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Óleo de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
Número de dentes Z | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Medida S | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm |
⌀ haste Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Fresagem de chanfros | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 30 grau | 30 grau | 30 grau |