{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 6 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Medida S | 4,2 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Fresado de achaflanado | 45 grados | |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | sin | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Tipo de producto | Desbarbador |
Número de artículo | 208110 6 | |
EAN / GTIN | 4045197129239 | |
Número del fabricante | 208110 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Desbarbadores MDI 90° 6 mm
a petición
En stock
412 piezas en stock
26,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
739 piezas en stock
16,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Refrigeración interior | no | no |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
⌀ de corte DC | 6 | 6 |
Material de corte | MDI | MDI |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | Horizontal e inclinado |
⌀ de mango Ds | 6 | 6 |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0,03 | 0,03 |