{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 7,8 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 0,7 mm | |
Revestimento | AlTiN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | ±0,04 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1 × D | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Projeção L1 | 25 mm | |
⌀ de exposição D1 | 5 mm | |
Comprimento total L | 68 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de ranuras |
Número do artigo | 208033 7,8X0,7 | |
EAN/GTIN | 4062406774660 | |
Número do fabricante | 208033 7,8X0,7 |