{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 12 mm | |
Revestimento | DLC | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D en el contorneado; 0,05×D en fresa copiadora | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | PPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 22 mm | |
Raio efetivo R2 | 500 mm | |
Raio de corte R1 | 3 mm | |
Comprimento total L | 90 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,07 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em alumínio de apara curta | 0,09 mm | |
Anel colorido | amarillo | |
Tipo de produto | Fresa de esférica y fresa de bola |
Número do artigo | 207529 12/500 | |
EAN/GTIN | 4045197989048 | |
Número do fabricante | 207529 12/500 |