Fresa cilíndrica de MDI forma tangencial PPC 6/100

N.º do artigo: 207525 6/100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
42 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ f8 DC / R2 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,05×D en el contorneado; 0,05×D en fresa copiadora
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior no
Estratégia de maquinagem PPC
Comprimento da lâmina Lc 20,5 mm
Raio efetivo R2 100 mm
Raio de corte R1 1 mm
Comprimento total L 62 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,04 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 900 N/mm2 0,05 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificação e classificações

Número do artigo 207525 6/100
EAN/GTIN 4045197922632
Número do fabricante 207525 6/100

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
200
Alumínio > 10% Si
N
200
Aço < 500 N/mm²
P
250
Aço < 750 N/mm²
P
200
Aço < 900 N/mm²
P
180
Aço < 1100 N/mm²
P
150
Aço < 1400 N/mm²
P
130
Aço < 55 HRC
H
90
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
300
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Ferramenta de alto desempenho para acabamento extremamente eficiente em superfícies de forma livre. Para excelentes qualidades de superfície no menor tempo de processamento. Para utilização em fresadoras modernas de 5 eixos com apoio CAD/CAM.
A geometria das arestas de corte frontais foi concebida para que as aparas possam ser perfeitamente formadas e removidas, especialmente ao usar o raio frontal. Para este efeito, o número de arestas de corte é reduzido para o número de arestas de corte frontais efetivas.

Recomendación:

Recomendamos uma sobremedida de 0,05 até 0,2 mm para operações de acabamento.

Nota:

R2 representa o raio efetivo da ferramenta.
Não é possível retificar!

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta