{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ das lâminas DC | 4 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,03×D en fresa copiadora | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 8 mm | |
Raio R | 2 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 18 mm | |
⌀ de exposição D1 | 3,8 mm | |
Comprimento total L | 75 mm | |
⌀ haste Ds | 4 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de esférica y fresa de bola |
Número do artigo | 207492 4 | |
EAN/GTIN | 4062406285432 | |
Número do fabricante | 207492 4 |