Fresa toroidal de MDI HOLEX Pro Steel HPC 16/0,5

N.º do artigo: 206357 16/0,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
60 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC/R1 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: 0 / −0,03
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Steel
⌀ das lâminas DC 16 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal 0 / −0,03
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 38 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1 × D; Ranura completa profundidad de corte 1×D
Haste DIN 6535 HB con h6
Refrigeração interior no
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 32 mm
Raio de corte R1 0,5 mm
Projeção L1 incl. exposição 44 mm
⌀ de exposição D1 15,5 mm
Comprimento total L 92 mm
⌀ haste Ds 16 mm
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 0,08 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,1 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Fresa tórica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 206357 16/0,5
EAN/GTIN 4045197770493
Número do fabricante 206357 16/0,5

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
260
Aço < 750 N/mm²
P
240
Aço < 900 N/mm²
P
180
Aço < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
250
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Tolerância: Raio de corte R1 = ±0,03 mm.

Ventaja:

Fresa HPC com raios de canto diferentes para todas as transições radiais.
Forma otimizada da ponta, inclinação interna excêntrica, grandes espaços entre dentes.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa toroidal de MDI HOLEX Pro Steel HPC 16/0,5

Fresa toroidal de MDI HOLEX Pro Steel HPC 16/0,5

sob pedido
Em stock
60 peças em stock
105,37 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
178,60 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
178,60 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
157,44 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
221,95 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
158,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Projeção L1 incl. exposição 44 mm 44 mm 44 mm 42 mm 58 mm 44 mm
Revestimento TiAlN TiAlN TiAlN AlCrN TiAlN TiSiN
⌀ de exposição D1 15,5 mm 15 mm 15 mm 15,5 mm 15,5 mm 15,5 mm
Norma Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica
⌀ das lâminas DC 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Tolerância de ⌀ nominal 0 / −0,03 h10 h10 f8 f8 e8
Tipo de produto Fresa tórica Fresa tórica Fresa tórica Fresa tórica Fresa tórica Fresa tórica

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta