Fresa toroidal de MDI GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 8/1,0mm

N.º do artigo: 206342 8/1,0
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
106 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC / R1 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Diabolo
⌀ das lâminas DC 8 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 30 grau
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,2×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 9 mm
Raio de corte R1 1 mm
Projeção L1 incl. exposição 54 mm
⌀ de exposição D1 7,4 mm
Comprimento total L 100 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 65 HRC 0,06 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 65 HRC 0,06 mm
Tolerância da haste h6
Anel colorido vermelho
Tipo de produto Fresa toroidal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 206342 8/1,0
EAN/GTIN 4045197598844
Número do fabricante 206342 8/1,0

Tabela de aplicação

Aço < 1400 N/mm²
P
160
Aço < 50 HRC
H
150
Aço < 55 HRC
H
135
Aço < 60 HRC
H
120
Aço < 65 HRC
H
90
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

GARANT Diabolo:
Geometria especial, revestimento e metal duro para processamento de materiais duros.
Ângulo de folga lateral duplamente retificado em relevo.
Tolerância: Raio de corte R1 = ±0,005 mm.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Diabolo" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta