Fresa de desbaste de MDI MTC 6

N.º do artigo: 205712 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
224 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ d11 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Perfil de fresagem: HR
  • Tolerância de ⌀ nominal: d11
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 6 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma DIN 6527
Perfil de fresagem HR
Tolerância de ⌀ nominal d11
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 50 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem MTC
Comprimento da lâmina Lc 12 mm
Projeção L1 incl. exposição 21 mm
⌀ de exposição D1 5,5 mm
Comprimento total L 58 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,15 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 0,014 mm
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 0,02 mm
Anel colorido azul
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 205712 6
EAN/GTIN 4045197362667
Número do fabricante 205712 6

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
180
Aço < 750 N/mm²
P
170
Aço < 900 N/mm²
P
170
Aço < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Dimensões semelhantes a DIN 6527.
Perfil de cordão especial otimizado para desbaste.
Desempenho de corte muito elevado.
Com perfil de dente interno especial e espiral de 50°, para quebra segura de aparas em aços inoxidáveis.

Aplicación:

Especialmente concebida para utilização em MTC (Multi Task Cutting) na nova geração de centros de torneamento/fresagem.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta