{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 6 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Aplicação de fresagem | Monofresagem de alta precisão a 90° | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HA | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 33 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203540 6 | |
EAN/GTIN | 4045197509888 | |
Número do fabricante | 203540 6 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa de alta precisão de MDI, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm
sob pedido
Em stock
198 peças em stock
82,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
401 peças em stock
24,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
368 peças em stock
18,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D ao rebordear | 0,05×D ao rebordear | 0,1×D al contornear |
Anel colorido | verde | sem | sin |
Refrigeração interior | não | não | no |
Óleo de corte | VHM | VHM | MDI |
Tipo | N | N | N |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,054 mm | 0,054 mm |
Número de dentes Z | 6 | 6 | 6 |