Fresa de desbaste de MDI HPC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 20mm

N.º do artigo: 203072 20
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
16 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 20 mm
Revestimento AlCrN
Material de corte VHM
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 38 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 41 mm
Projeção L1 incl. exposição 54 mm
⌀ de exposição D1 19,7 mm
Comprimento total L 104 mm
⌀ haste Ds 20 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,5 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 0,09 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,12 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 203072 20
EAN/GTIN 4062406569518
Número do fabricante 203072 20
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
265
Aço < 750 N/mm²
P
250
Aço < 900 N/mm²
P
200
Aço < 1100 N/mm²
P
180
Aço < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
250
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Para desbaste e acabamento. Até 1,5×D em material sólido com os mais altos valores de avanço e grande suavidade de funcionamento. Geometria frontal otimizada.

Vantagem:

  • Forma otimizada da ponta, inclinação interna excêntrica.
  • Grandes espaços entre dentes.
  • Melhor evacuação das aparas devido à geometria frontal otimizada.
  • Desgaste minimizado devido às arestas de corte estáveis.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta