{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Inox | |
⌀ das lâminas DC | 18 mm | |
Revestimento | AlCrN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,4×D al contornear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 36 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 42 mm | |
⌀ de exposição D1 | 17,5 mm | |
Comprimento total L | 104 mm | |
⌀ haste Ds | 18 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,3 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 203015 18 | |
EAN/GTIN | 4045197773142 | |
Número do fabricante | 203015 18 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de MDI HOLEX Pro INOX HPC 18
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
156,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
234,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
280,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
199,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 incl. exposição | 42 mm | 42 mm | 44 mm | 42 mm |
Revestimento | AlCrN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
⌀ de exposição D1 | 17,5 mm | 17,8 mm | 17,5 mm | 17,8 mm |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB con h6 |
⌀ das lâminas DC | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Óleo de corte | MDI | VHM | VHM | MDI |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,3 mm | 0,36 mm | 0,35 mm | 0,36 mm |